toto 小便器のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
126件の「toto 小便器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「男子便器」、「トイレ 男子用」、「壁掛け小便器」などの商品も取り扱っております。
使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
ピュアホワイト タイプ 一般地用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×420×1140 排水方式 洗浄水量(L) (スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4 排水芯(mm) 220 洗浄方式 スプレッダー洗浄
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アサヒ衛陶簡易水栓小便器
小便器タイプの簡易水洗式トイレです。
用途簡易式の水洗トイレです。 ホワイト(W) 仕様 小便器本体+スプレッダー+小便フラッシュバルブ+排水金具セット セット内容 小便器本体(目皿付):ABA001W、スプレッダー:WSM132、小便フラッシュバルブ:LR15RAS2、排水金具フランジセット:VQP001 タイプ 簡易水洗トイレ
1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷

男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
タイプ 一般地・寒冷地(室内暖房流動)用 排水方式 排水 鉛管・塩ビ管 洗浄水量(L) 1(スーパーAI節水)-4 排水芯(mm) 220(180) 洗浄方式 スプレッダー洗浄
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
ピュアホワイト タイプ 一般地用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×420×1040 排水方式 洗浄水量(L) (スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4 排水芯(mm) 225 洗浄方式 スプレッダー洗浄
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
タイプ 一般地・寒冷地(室内暖房流動)用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×420×885 排水方式 排水 鉛管・塩ビ管 洗浄水量(L) 1(スーパーAI節水)-4 排水芯(mm) 225 洗浄方式 スプレッダー洗浄
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
タイプ 一般地・寒冷地(室内暖房流動)用 排水方式 排水 鉛管・塩ビ管 洗浄水量(L) 1(スーパーAI節水)-4 洗浄方式 スプレッダー洗浄
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプレッダー一体型のセンサーを搭載した、意匠性と使いやすさの両立を実現した小便器です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
ピュアホワイト タイプ 一般地用 電源 AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×390×980 排水方式 排水 塩ビ排水管用 洗浄水量(L) (スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4 排水芯(mm) 225 洗浄方式 スプレッダー洗浄
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水のない場所でも使用できるトイレです。
用途床置き式の小便器用非水洗トイレです。 ホワイト(W) 仕様 床置き小便器 セット内容 小便器本体(目皿付):ABA001W、排水金具55mm:UF31CJ タイプ 非水洗トイレ
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷

洗浄水量(L) (小)4 仕様 スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm 付属品 (U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2 セット内容 床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm) 質量(kg) (U508C)32.0 バルブ径(Φmm) 13 排水方式 床排水 使用環境温度(℃) 1~40 給水方式 フラッシュバルブ、0.07Mpa以上 使用水 水道水 関連資料 寸法図 寸法図 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様 逆止弁付 長さ(mm) 147 高さ(mm) 209.5 使用温度範囲(℃) 1~40 主な用途 パフラリック/一般住宅小便器用 適合流体 水道水 給水圧力(MPa) 0.07(流動時)~0.75(静止時)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

材質 樹脂 パステルアイボリー 寸法(長さL×幅W)(mm) 177.5×101 アズワン品番 64-7852-32
1個
9,970 税込10,967
8日以内出荷

使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品 キャップナット タイプ 後付タイプ 使用温度範囲(℃) 周囲/1~50、水温/1~40 使用圧力(MPa) (最低)0.05(流動時)、(最高)0.74 機能 設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水 使用電池 単三アルカリ乾電池2本 外装 ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓 センサー感知方式 赤外線反射方式 電池寿命 約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ) モード 洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更 設定項目 前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御 寸法(外径×高さ)(mm) 74×135
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,970 税込10,967
翌日出荷

洗浄水量(L) (小)4 仕様 スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm 付属品 (U500)目皿×1、給水金具×1 セット内容 壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー 質量(kg) (U500)33.0 バルブ径(Φmm) 13 排水方式 壁排水 使用環境温度(℃) 1~40 使用水 水道水 関連資料 寸法図 分解図(TG600PN) 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 ホワイト(W) 仕様 壁掛小便器 タイプ 非水洗トイレ
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途一般地用 洗浄水量(L) (小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御) 仕様 スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上 付属品 (U500)目皿×1、給水金具×1 セット内容 壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー 質量(kg) (U500)33.0 種類 小便器フラッシュバルブ 電源 単3アルカリ乾電池×2本 排水方式 壁排水 使用環境温度(℃) 1~40 取付け方法 露出 電池寿命 月4000回使用で約2年 操作方法 (水の出し方)センサー式 モード 【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。 使用水 水道水 位置 TOTOマーク:本体正面 関連資料 寸法図 分解図(TEA62ADS) 洗浄機能 前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。 洗浄能力 【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回) 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)